Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1ZTJ2 Swivel Stem Caster With Brake 5 Inch 280 Lb | AB4QBZ

APPROVED VENDOR 1ZTJ2 Swivel Stem Caster With Brake 5 Inch 280 Lb

Raktáron
Tétel: AB4QBZ Modell: 1ZTJ2
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
€37.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható szárgörgő fékkel
Fék típusaKerék-kerék
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Görgő kerék anyagaGumi
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagGumi
Keret befejezéseCsiszolt cink
Terhelési érték280 font
Kerekek száma1
Teljes magasság5.75 "
VersenypályaKettős labda
Szár Dia.17 / 20 "
Szár hossza2.25 "
Szár típusaSúrlódó gyűrű
KerékcsapágyakEgyszerű
Kerék színeFekete
Kerékátmérő5"
Kerék anyagaGumi
Kerék szélessége1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2555
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8716903000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZTJ2 Swivel Stem Caster With Brake 5 Inch 280 Lb
€37.23 /Mértékegység