APPROVED VENDOR 1ZNB9 Suction Hose 3 Inch Id x 20 Feet 7 Psi Max | AB4PTR

APPROVED VENDOR 1ZNB9 szívótömlő 3 hüvelyk belső átmérőjű x 20 láb 7 psi Max

Raktáron
Tétel: AB4PTR Modell: 1ZNB9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€869.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszívó / ürítő tömlő
Hajlítsa a sugarat4"
színekFekete és sárga
Belül Dia.3"
Hossz20 láb.
Max. Nyomás7 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
Dia kívül.4.06 "
Erősítéspolietilén
Csőanyagpolietilén
Vákuum besorolása29 "Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.97
Hajó magassága (cm)92.71
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód3917330000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratMéret beszereléseSzerelvény típusaBelül Dia.Max. NyomásMax. HőmérsékletDia kívül.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ZNB1 szívótömlő 1.5 hüvelyk Idx20 Feet 20 Psi Max | AB4PTH 1ZNB11.5 "1.5 "Alumínium szár hüvely x anya sárgaréz forgatható1.5 "20 psi140 fok F2.17 "€337.66
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ZNB2 szívótömlő 2 hüvelyk belső átmérőjű x 20 láb 15 psi Max | AB4PTJ 1ZNB23"2"Alumínium szár hüvely x anya sárgaréz forgatható2"15 psi140 fok F2.76 "€472.66
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ZNB3 szívótömlő 3 hüvelyk belső átmérőjű x 20 láb 7 psi Max | AB4PTK 1ZNB34"3"Alumínium szár hüvely x anya sárgaréz forgatható3"7 psi140 fok F4.06 "€753.60
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ZNB4 szívótömlő 1.5 hüvelyk Idx20 Feet 20 Psi Max | AB4PTL 1ZNB41.5 "1.5 "Női Camlock x MNPT1.5 "20 psi140 fok F2.17 "€366.57
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ZNB5 szívótömlő 2 hüvelyk belső átmérőjű x 20 láb 15 psi Max | AB4PTM 1ZNB53"2"Női Camlock x MNPT2"15 psi140 fok F2.76 "€498.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ZNB6 szívótömlő 3 hüvelyk belső átmérőjű x 20 láb 7 psi Max | AB4PTN 1ZNB64"3"Női Camlock x MNPT3"7 psi140 fok F4.06 "€794.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ZNB7 szívótömlő 1.5 hüvelyk Idx20 láb 20 Psi Max | AB4PTP 1ZNB71.5 "--1.5 "20 psi150 fok F2.17 "€425.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZNB9 szívótömlő 3 hüvelyk belső átmérőjű x 20 láb 7 psi Max
€869.19 /Mértékegység