Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1YE39 Hatlapfejű csavar 1/2-13 x 2-1/2 | AB4JDQ

APPROVED VENDOR 1YE39 Hex Cap Screw 1/2-13 x 2-1/2

Raktáron
Tétel: AB4JDQ Modell: 1YE39
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
€9.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagNikkel
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Átmérő1 / 2 "
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossza a feje alatt2.5 "
AnyagNikkel-rézötvözet
Min. Menethossz1-1 / 4 "
Rockwell KeménységB75
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság65,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.5 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1YE39 Hex Cap Screw 1/2-13 x 2-1/2
€9.10 /Mértékegység