Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1YB96 Hatlapfejű csavar 5/16-18 X 2-1/2, 5PK | AB4HNW

APPROVED VENDOR 1YB96 hatlapfejű csavar 5/16-18 X 2-1/2, 5PK

Raktáron
Tétel: AB4HNW Modell: 1YB96
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
€23.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagBronz
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Átmérő5 / 16 "
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossza a feje alatt2.5 "
AnyagSzilícium bronzötvözet
Min. Menethossz7 / 8 "
Rockwell KeménységB80
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság80,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.5 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1YB96 hatlapfejű csavar 5/16-18 X 2-1/2, 5PK
€23.78 /csomag