Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1YB12 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1-1/8-7 x 5 | AB4HKH

APPROVED VENDOR 1YB12 hatlapú csavaros rozsdamentes acél 1-1/8-7 x 5

Raktáron
Tétel: AB4HKH Modell: 1YB12
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
€13.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átmérő1.125 "
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság11 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 11 / 16 "
Hossza a feje alatt5"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Menethossz2-1 / 2 "
Rockwell KeménységB80
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.5 "
Menetméret#8
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.84
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7318158066
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1YB12 hatlapú csavaros rozsdamentes acél 1-1/8-7 x 5
€13.21 /Mértékegység