Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XRJ1 ecset, 3 méret, 10 szélesség | AB4FXN

APPROVED VENDOR 1XRJ1 ecset, 3" méret, 10" szélesség

Raktáron
Tétel: AB4FXN Modell: 1XRJ1

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€3.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEcset
Kefe hossza2.437 "
Kefe anyagPoliészter
Hüvely anyagaÓnozott
Kezelje a színtfehér
FogantyúMűanyag
Teljes hossz10 "
Festék típusaVíz alapú
Méret3"
StílusLapos szárny
Vastagság9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód9603404060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságKefe hosszaKezelje a színtFogantyúTeljes hosszFesték típusaMéretStílusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1TTV6 ecset 2 hüvelykes 10 hüvelykes | AB3JJK 1TTV69 / 16 "2 15 / 16 "TermészetesZárt fa10 "Víz alapú, olaj alapú2"Lapos szárny€20.64
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1TTV7 ecset, 3 hüvelyk. 11 hüvelykes | AB3JJL 1TTV711 / 16 "3.437 "TermészetesZárt fa11 "Víz alapú, olaj alapú3"Lapos szárny€33.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1TTV8 ecset 4 hüvelykes 11-3/4 hüvelykes | AB3JJM 1TTV87 / 8 "3 11 / 16 "TermészetesZárt fa11.75 "Víz alapú, olaj alapú4mmLapos szárny€42.88
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1TTV9 2, 19-3 / 4 hüvelykes ecset | AB3JJN 1TTV99 / 16 "2.187 "TermészetesBefejezetlen fa19.75 "Víz alapú, olaj alapú2"Hajlított radiátor€11.06
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1TTW1 ecset 3 hüvelykes 20 hüvelykes | AB3JJP 1TTW111 / 16 "2.187 "TermészetesBefejezetlen fa20 "Víz alapú, olaj alapú3"Hajlított radiátor€17.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1TTW2 ecset 3 hüvelykes 10-3/4 hüvelykes | AB3JJQ 1TTW27 / 8 "3.125 "TermészetesZárt fa10.75 "Víz alapú, olaj alapú3"Lapos szárny€37.49
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1TTW3 ecset 2 hüvelykes 12-1/4 hüvelykes | AB3JJR 1TTW39 / 16 "2.5 "TermészetesZárt fa12.25 "Víz alapú, olaj alapú2"Szögszárny€20.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1XRJ1 ecset, 3" méret, 10" szélesség
€3.98 /Mértékegység