Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNU7 szekrénygomb kerek - 5 db-os csomag | AB4FRP

APPROVED VENDOR 1XNU7 kerek szekrénygomb – 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4FRP Modell: 1XNU7
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
€65.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrény gomb
Átmérő1.25 "
befejezSzatén nikkel
hardverBeleértve
Anyagcink
Vetítés1"
Csavar méret# 8 x 1 TH
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8302423065
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőbefejezAnyagVetítésCsavar méretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNR1 szekrénygomb kerek kerámia - 5 db-os csomag | AB4FRE 1XNR11.5 "Csiszolt feketeKerámiai1.125 "# 8 x 1 TH€21.55
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNR3 szekrénygomb kerek fa - 5 db-os csomag | AB4FRF 1XNR31.5 "WoodBükk15 / 16 "# 10 x 1-1 / 4 "kombinált meghajtású rácsos fej WS€24.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNR5 szekrénygomb kerek sárgaréz - 5 db-os csomag | AB4FRH 1XNR51.25 "Csiszolt sárgarézcink1"# 8 x 1 TH€20.99
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNR7 szekrénygomb kerek króm - 5 db-os csomag | AB4FRJ 1XNR71.25 "Csiszolt krómSárgaréz1"# 8 x 1 TH€80.33
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNU1 szekrénygomb kerek - 5 db-os csomag | AB4FRN 1XNU11.5 "Polírozott fehérKerámiai1.125 "# 8 x 1 TH€12.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1XNU7 kerek szekrénygomb – 5 db-os csomag
€65.45 /Mértékegység