Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNR5 szekrénygomb kerek sárgaréz - 5 db-os csomag | AB4FRH

APPROVED VENDOR 1XNR5 szekrénygomb kerek sárgaréz – 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4FRH Modell: 1XNR5
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
€11.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrény gomb
Átmérő1.25 "
befejezCsiszolt sárgaréz
hardverBeleértve
Anyagcink
Vetítés1"
Csavar méret# 8 x 1 TH
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.38
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8302423065
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőbefejezAnyagVetítésCsavar méretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNR1 szekrénygomb kerek kerámia - 5 db-os csomag | AB4FRE 1XNR11.5 "Csiszolt feketeKerámiai1.125 "# 8 x 1 TH€21.55
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNR3 szekrénygomb kerek fa - 5 db-os csomag | AB4FRF 1XNR31.5 "WoodBükk15 / 16 "# 10 x 1-1 / 4 "kombinált meghajtású rácsos fej WS€26.93
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNR7 szekrénygomb kerek króm - 5 db-os csomag | AB4FRJ 1XNR71.25 "Csiszolt krómSárgaréz1"# 8 x 1 TH€82.11
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNU1 szekrénygomb kerek - 5 db-os csomag | AB4FRN 1XNU11.5 "Polírozott fehérKerámiai1.125 "# 8 x 1 TH€12.58
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNU7 szekrénygomb kerek - 5 db-os csomag | AB4FRP 1XNU71.25 "Szatén nikkelcink1"# 8 x 1 TH€66.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1XNR5 szekrénygomb kerek sárgaréz – 5 db-os csomag
€11.94 /Mértékegység