Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNR3 szekrénygomb kerek fa - 5 db-os csomag | AB4FRF

APPROVED VENDOR 1XNR3 szekrénygomb kerek fa – 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4FRF Modell: 1XNR3
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
€26.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrény gomb
Átmérő1.5 "
befejezWood
hardverBeleértve
AnyagBükk
Vetítés15 / 16 "
Csavar méret# 10 x 1-1 / 4 "kombinált meghajtású rácsos fej WS
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód9403907080
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőbefejezAnyagVetítésCsavar méretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNR1 szekrénygomb kerek kerámia - 5 db-os csomag | AB4FRE 1XNR11.5 "Csiszolt feketeKerámiai1.125 "# 8 x 1 TH€21.55
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNR5 szekrénygomb kerek sárgaréz - 5 db-os csomag | AB4FRH 1XNR51.25 "Csiszolt sárgarézcink1"# 8 x 1 TH€11.94
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNR7 szekrénygomb kerek króm - 5 db-os csomag | AB4FRJ 1XNR71.25 "Csiszolt krómSárgaréz1"# 8 x 1 TH€82.11
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNU1 szekrénygomb kerek - 5 db-os csomag | AB4FRN 1XNU11.5 "Polírozott fehérKerámiai1.125 "# 8 x 1 TH€12.58
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNU7 szekrénygomb kerek - 5 db-os csomag | AB4FRP 1XNU71.25 "Szatén nikkelcink1"# 8 x 1 TH€66.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1XNR3 szekrénygomb kerek fa – 5 db-os csomag
€26.93 /Mértékegység