Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XLE9 mellbimbó 1 1/2 x 3 hüvelyk menetes fekete acél | AB4FFX

APPROVED VENDOR 1XLE9 mellbimbó 1 1/2 x 3 hüvelyk menetes fekete acél

Raktáron
Cikkszám: AB4FFX Modell: 1XLE9

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€12.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
test anyagaFekete acél
Hossz3"
Max. Nyomás300 psi @ 550 fok F
Max. Gőznyomás150 psi
Dia kívül.1.9 "
Csőméret1.5 "
menetrend80
Varrat nélküli / hegesztettHegesztett
Menet típusaNPT
Falvastagság0.145 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4091
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód7307995015
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellAlapvető kapcsolat típusaHosszDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPL3 Mellbimbó 1/2 x 1 1/2 hüvelykes fekete acél | AA9EEJ 1CPL3Menet az egyik végén1.5 "0.84 "1 / 2 "0.109 "€2.34
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPL4 mellbimbó 1/2 x 2 hüvelykes fekete acél | AA9EEK 1CPL4Menet az egyik végén2"0.84 "1 / 2 "0.109 "€2.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPL5 mellbimbó 1/2 x 3 hüvelykes fekete acél | AA9EEL 1CPL5Menet az egyik végén3"0.84 "1 / 2 "0.109 "€3.57
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPL6 mellbimbó 1/2 x 4 hüvelykes fekete acél | AA9EEM 1CPL6Menet az egyik végén4"0.84 "1 / 2 "0.109 "€4.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPL7 mellbimbó 1/2 x 6 hüvelykes fekete acél | AA9EEN 1CPL7Menet az egyik végén6"0.84 "1 / 2 "0.109 "€5.69
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPL8 mellbimbó 1/2 x 12 hüvelykes fekete acél | AA9EEP 1CPL8Menet az egyik végén12 "0.84 "1 / 2 "0.109 "€11.91
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPN5 mellbimbó 3/4 x 12 hüvelykes fekete acél | AA9EEW 1CPN5Menet az egyik végén12 "1.05 "3 / 4 "0.113 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1XLE9 mellbimbó 1 1/2 x 3 hüvelyk menetes fekete acél
€12.33 /Mértékegység