Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WZR1 Csőcső méret 1 1/4 hüvelyk hossz 5 | AB4CRM

APPROVED VENDOR 1WZR1 mellbimbócső mérete 1 1/4 hüvelyk, hosszúság 5

Raktáron
Tétel: AB4CRM Típus: 1WZR1
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
€31.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
Belül Dia.1.5 "
Hossz5"
Anyag316 Stainless Steel
Max. Nyomás150 psi
Dia kívül.1.75 "
Csőméret1.25 "
menetrend40
Varrat nélküli / hegesztettZökkenőmentes
Temp. Hatótávolság-60 foktól 450 fokig F
Menet típusaNPT
Falvastagság3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7307290030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAlapvető kapcsolat típusaBelül Dia.TételHosszDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WZP5 Csőcső méret 1 1/4 hüvelyk x Bezárás | AB4CRG 1WZP5Teljesen menetes1.5 "Zárja be a csőbimbótközel1.75 "1.25 "3 / 16 "€12.39
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WZP6 Csőcső méret 1 1/4 hüvelyk hossz 2 1/2 | AB4CRH 1WZP6Menetes mindkét végén1.5 "Mellbimbó2.5 "1.75 "1.25 "3 / 16 "€18.61
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WZP7 Csőcső méret 1 1/4 hüvelyk hossz 3 | AB4CRJ 1WZP7Menetes mindkét végén1.5 "Mellbimbó3"1.75 "1.25 "3 / 16 "€22.36
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WZP8 Csőcső méret 1 1/4 hüvelyk hossz 3 1/2 | AB4CRK 1WZP8Menetes mindkét végén1.5 "Mellbimbó3.5 "1.75 "1.25 "3 / 16 "€21.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WZP9 Csőcső méret 1 1/4 hüvelyk hossz 4 | AB4CRL 1WZP9Menetes mindkét végén1.5 "Mellbimbó4"1.75 "1.25 "3 / 16 "€24.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WZR2 Csőcső méret 1 1/4 hüvelyk hossz 6 | AB4CRN 1WZR2Menetes mindkét végén1.5 "Mellbimbó6"1.75 "1.25 "3 / 16 "€34.15
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1WZR3 1 Csőméret 1/4 hüvelyk hosszúság 8 | AB4CRP 1WZR3Menetes mindkét végén1.5 "Mellbimbó8"1.75 "1.25 "3 / 16 "€39.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WZR1 mellbimbócső mérete 1 1/4 hüvelyk, hosszúság 5
€31.31 /Mértékegység