Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1WY45 Hex Nut Heavy 1/2-13 7/8 Inch, 10PK | AB4CNK

APPROVED VENDOR 1WY45 Nehéz hatlapfejű anya 1/2-13 7/8 hüvelyk, 10PK

Raktáron
Tétel: AB4CNK Modell: 1WY45

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€44.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSárgaréz
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezEgyszerű
Magasság31 / 64 "
AnyagSárgaréz
Anya típusaHatlapú anya - nehéz
Rockwell KeménységB75
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusNehéz, súlyos
Szélesség7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7415338010
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WY45 Nehéz hatlapfejű anya 1/2-13 7/8 hüvelyk, 10PK
€44.00 /csomag