Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBMHEXB61012P100 Hex Head Cap Screw, M6 x 1.00, 12mm Size, Stainless Steel, Non Grade, 100Pk | AH7CFK 36RH92

FOREVERBOLT FBMHEXB61012P100 hatlapfejű csavar, M6 x 1.00, 12 mm-es méretű, rozsdamentes acél, nem minőségű, 100 pk

Raktáron
Tétel: AH7CFK Modell: FBMHEXB61012P100Kereszthivatkozás: 36RH92

Szerezd meg április 30, Kedd
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
€49.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM6 x 1
befejezNL-19 (SM)
FokozatA2
Fejmagasság4mm
fej típusaHex
Fej szélessége10mm
Hossz12 "
Min. Menethossz12mm
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság101,500 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4309
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBMHEXB61012P100 hatlapfejű csavar, M6 x 1.00, 12 mm-es méretű, rozsdamentes acél, nem minőségű, 100 pk
€49.66 /csomag