Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WU69 Hatlapfejű ellenanya 5/8-11 15/16 hüvelykes, 10PK | AB4BWJ

APPROVED VENDOR 1WU69 hatlapú ellenanya 5/8-11 15/16 hüvelyk, 10 PK

Raktáron
Tétel: AB4BWJ Modell: 1WU69

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€53.71 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapú lekvár anya
AlapanyagSárgaréz
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
befejezEgyszerű
Magasság3 / 8 "
AnyagSárgaréz
Anya típusaVékony anya
Rockwell KeménységB75
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusVékony
Szélesség15 / 16 "
Csavarkulcs mérete15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7415338010
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WU69 hatlapú ellenanya 5/8-11 15/16 hüvelyk, 10 PK
€53.71 /csomag