Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WU53 Hatlapfejű ellenanya 1/4-20 7/16 hüvelykes, 100PK | AB4BVR

APPROVED VENDOR 1WU53 hatlapú ellenanya 1/4-20 7/16 hüvelyk, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB4BVR Modell: 1WU53
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
€62.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapú lekvár anya
AlapanyagSárgaréz
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezEgyszerű
Magasság5 / 32 "
AnyagSárgaréz
Anya típusaVékony anya
Rockwell KeménységB75
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusVékony
Szélesség7 / 16 "
Csavarkulcs mérete7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7415338010
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WU53 hatlapú ellenanya 1/4-20 7/16 hüvelyk, 100 PK
€62.42 /csomag