Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WMV2 Sárgaréz golyósszelep szögnyomás x kompresszió 1/4 in | AB4BAN

APPROVED VENDOR 1WMV2 sárgaréz golyósszelep szögnyomás x kompresszió 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4BAN Modell: 1WMV2
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
€58.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini golyós szelep
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSárgaréz
TestnevelésSzög
Kapcsolat típusaComp. x Össz.
FogantyúNejlon
Max. Nyomás1500 psi WOG
KikötőStandard
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-40 foktól 300 fokig F
Csőméret1 / 4 "
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8481801085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésKapcsolat típusaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WMW5 sárgaréz golyóscsap 3 utas kompresszió x kompresszió x kompresszió 1/4 in | AB4BAZ 1WMW53-WayComp. x Össz. x Össz.€97.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WMV2 sárgaréz golyósszelep szögnyomás x kompresszió 1/4 hüvelyk
€58.38 /Mértékegység