Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WMT1 Sárgaréz golyósszelep Inline Fnpt 3/8 In | AB4AZW

APPROVED VENDOR 1WMT1 sárgaréz golyóscsap beépített Fnpt 3/8 in

Raktáron
Tétel: AB4AZW Modell: 1WMT1
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
€294.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúNejlon
Max. Nyomás1000 psi WOG
Csőméret3 / 8 "
KikötőStandard
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-40 foktól 300 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8481801085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzelep felépítéseGolyó anyagFogantyúFogantyú típusaMax. NyomásCsőméretKikötőTemp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1PYT2 sárgaréz gömbcsap Inline Fnpt 4 In | AB2ZJX 1PYT22 darabosKrómozott sárgarézAcél vinil markolattalFogantyú600 psi WOG, 150 psi WSP4"Tele-€580.38
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1PYZ3 sárgaréz gömbcsap Inline Fnpt 1-1 / 4 In | AB2ZLW 1PYZ32 darabosKrómozott sárgarézAcél vinil markolattalZárható kar200 psi CWP1.25 "Tele-40 foktól 140 fokig F€112.88
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1PYZ4 sárgaréz gömbcsap Inline Fnpt 1-1 / 2 In | AB2ZLX 1PYZ42 darabosKrómozott sárgarézAcél vinil markolattalZárható kar200 psi CWP1.5 "Tele-40 foktól 140 fokig F€159.49
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1PYZ5 sárgaréz gömbcsap Inline Fnpt 2 In | AB2ZLY 1PYZ52 darabosKrómozott sárgarézAcél vinil markolattalZárható kar200 psi CWP2"Tele-40 foktól 140 fokig F€282.55
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PZA7 sárgaréz golyósszelep Inline Fnpt 1/8 In | AB2ZNJ 1PZA71 darabosKrómozott sárgarézNejlonCserélhető Wedge Tee stílusú kar450 psi WOG1 / 8 "Csökkent-40 foktól 350 fokig F€15.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PZA8 sárgaréz golyósszelep Inline Fnpt 1/4 In | AB2ZNK 1PZA81 darabosKrómozott sárgarézNejlonCserélhető Wedge Tee stílusú kar450 psi WOG1 / 4 "Csökkent-40 foktól 350 fokig F€24.30
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1PZA9 sárgaréz gömbcsap Inline Fnpt 3/8 In | AB2ZNL 1PZA91 darabosKrómozott sárgarézNejlonCserélhető Wedge Tee stílusú kar450 psi WOG3 / 8 "Csökkent-40 foktól 350 fokig F€22.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WMT1 sárgaréz golyóscsap beépített Fnpt 3/8 in
€294.79 /Mértékegység