Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WMN5 sárgaréz golyóscsap Inline Mnpt 1/4 In | AB4AYX

APPROVED VENDOR 1WMN5 sárgaréz golyóscsap Inline Mnpt 1/4 in

Raktáron
Tétel: AB4AYX Modell: 1WMN5
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
€30.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaMNPT x MNPT
Fogantyú típusaRound
Max. Nyomás1000 psi WOG
Csőméret1 / 4 "
KikötőTele
Ülés anyagaPTFE
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-40 foktól 300 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481801085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú típusaCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WML1 sárgaréz golyósszelep Inline Mnpt 1/8 In | AB4AYJ 1WML1Fogantyú1 / 8 "€31.92
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WML5 sárgaréz golyósszelep Inline Mnpt 1/4 In | AB4AYN 1WML5Fogantyú1 / 4 "€35.73
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WMN1 Sárgaréz golyóscsap Inline Mnpt 1/8 In | AB4AYU 1WMN1Round1 / 8 "€30.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WMN5 sárgaréz golyóscsap Inline Mnpt 1/4 in
€30.13 /Mértékegység