Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1WE32 Hex Nut Full 1/2-20 3/4 Inch, 25PK | AB3ZEZ

APPROVED VENDOR 1WE32 hatlapfejű anya teljes 1/2-20 3/4 hüvelykes, 25PK

Raktáron
Tétel: AB3ZEZ Modell: 1WE32

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€68.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSárgaréz
Átm. / Menetméret1 / 2 "-20
befejezEgyszerű
Magasság7 / 16 "
AnyagSárgaréz
Anya típusaHatszögletű anyát
Rockwell KeménységB75
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusTele
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7415338010
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WE32 hatlapfejű anya teljes 1/2-20 3/4 hüvelykes, 25PK
€68.34 /csomag