Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WE16 Hatlapfejű anya teljes 1/4-28 7/16 hüvelykes, 100PK | AB3ZEG

APPROVED VENDOR 1WE16 hatlapfejű anya teljes 1/4-28 7/16 hüvelykes, 100PK

Raktáron
Tétel: AB3ZEG Modell: 1WE16

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€67.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSárgaréz
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
befejezEgyszerű
Magasság7 / 32 "
AnyagSárgaréz
Anya típusaHatszögletű anyát
Rockwell KeménységB75
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusTele
Szélesség7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7415338010
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WE16 hatlapfejű anya teljes 1/4-28 7/16 hüvelykes, 100PK
€67.88 /csomag