Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1WE14 Hex Nut Full 1/4-20 7/16 Inch, 100PK | AB3ZEE

APPROVED VENDOR 1WE14 hatlapfejű anya teljes 1/4-20 7/16 hüvelykes, 100PK

Raktáron
Tétel: AB3ZEE Modell: 1WE14
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
€52.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSárgaréz
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezEgyszerű
Magasság7 / 32 "
AnyagSárgaréz
Anya típusaHatszögletű anyát
Rockwell KeménységB75
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusTele
Szélesség7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7415338010
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WE14 hatlapfejű anya teljes 1/4-20 7/16 hüvelykes, 100PK
€52.33 /csomag