Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WBK8 Vállhorog hossza 1 1/4 hüvelyk - 20 db-os csomag | AB3YWF

APPROVED VENDOR 1WBK8 vállhorog hossza 1 1/4 hüvelyk - 20 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB3YWF Típus: 1WBK8
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
€4.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáll kampó
befejezSárgaréz
hardverNem számít
Hook TypeHasznosság
AnyagAcél
FelszerelésBecsavar
Teljes hossz1 13 / 16 "
Vetítés1.5
Menet hossza1 / 2 "
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318130030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszVetítésSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WBK5 Vállhorog hossza 1/2 hüvelyk - 20 db-os csomag | AB3YWC 1WBK553 / 64 "1/21 / 3 "€1.73
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WBK6 Vállhorog sárgaréz hossz 3/4 hüvelyk - 20 db-os csomag | AB3YWD 1WBK61.187 "3/41 / 3 "€3.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WBK7 Vállhorog hossza 1 hüvelyk - 20 db-os csomag | AB3YWE 1WBK71 27 / 64 "11 / 2 "€3.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WBK9 Vállhorog hossza 1 1/2 hüvelyk - 20 db-os csomag | AB3YWG 1WBK92.156 "1.52 / 3 "€5.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WBK8 vállhorog hossza 1 1/4 hüvelyk - 20 db-os csomag
€4.37 /Mértékegység