Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WBK7 Vállhorog hossza 1 hüvelyk - 20 db-os csomag | AB3YWE

APPROVED VENDOR 1WBK7 vállhorog hossza 1 hüvelyk - 20 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB3YWE Típus: 1WBK7
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
€3.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáll kampó
befejezSárgaréz
hardverNem számít
Hook TypeHasznosság
AnyagAcél
FelszerelésBecsavar
Teljes hossz1 27 / 64 "
Vetítés1
Menet hossza1 / 2 "
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318130030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszVetítésSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WBK5 Vállhorog hossza 1/2 hüvelyk - 20 db-os csomag | AB3YWC 1WBK553 / 64 "1/21 / 3 "€1.73
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WBK6 Vállhorog sárgaréz hossz 3/4 hüvelyk - 20 db-os csomag | AB3YWD 1WBK61.187 "3/41 / 3 "€3.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WBK8 Vállhorog hossza 1 1/4 hüvelyk - 20 db-os csomag | AB3YWF 1WBK81 13 / 16 "1.51 / 2 "€4.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WBK9 Vállhorog hossza 1 1/2 hüvelyk - 20 db-os csomag | AB3YWG 1WBK92.156 "1.52 / 3 "€5.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WBK7 vállhorog hossza 1 hüvelyk - 20 db-os csomag
€3.04 /Mértékegység