JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWY5 cső Uhmw 1 1/2 Idx2 hüvelyk külső átmérő 6 láb | AB3QTD

APPROVED VENDOR 1UWY5 cső Uhmw 1 1/2 Idx2 hüvelyk külső átmérő 6 láb

Tétel: AB3QTD Modell: 1UWY5
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€180.92 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső készlet
színekfehér
Belül Dia.1.5 "
Belül Dia. Megértés+/- 0.160 "
Hossz6"
Hosszúság tolerancia+0.060 "/ - 0.000"
AnyagUHMW-PE
Max. Hőmérséklet180 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Dia kívül.2"
Dia-n kívül Megértés+/- 0.160 "
Szakítószilárdság5,800 PSI
típusSzűz étel érintkezés fokozat
Falvastagság0.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.81
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszDia kívül.FalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWJ5 cső Uhmw 1 1/2 Idx2 hüvelyk külső átmérő 1 láb | AB3QNP 1UWJ51"2"0.25 "€29.06
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWK3 Cső Uhmw 1 1/2 Idx2 1/2 hüvelyk külső átmérő 1 láb | AB3QNW 1UWK31"2.5 "0.5 "€67.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWR5 cső Uhmw 1 1/2 Idx2 hüvelyk külső átmérő 3 láb | AB3QQH 1UWR53 láb.2"0.25 "€83.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWT3 Cső Uhmw 1 1/2 Idx2 1/2 hüvelyk külső átmérő 3 láb | AB3QQQ 1UWT33 láb.2.5 "0.5 "€228.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWY5 cső Uhmw 1 1/2 Idx2 hüvelyk külső átmérő 6 láb
€180.92 /Mértékegység