Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VGB6 hatlapú persely piros sárgaréz 3 x 2 hüvelykes | AB3UUZ

APPROVED VENDOR 1VGB6 hatlapú persely piros sárgaréz 3 x 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3UUZ Modell: 1VGB6

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€145.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex persely
test anyagaVörösréz
Osztály125
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Max. Nyomás125 psi
Csőméret3 "x 2"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1668
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFV3 hatlapú persely piros sárgaréz 1/4 x 1/8 hüvelyk | AB3UQK 1VFV31 / 4 "x 1 / 8"€4.54
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFV5 hatlapú persely piros sárgaréz 3/8 x 1/8 hüvelyk | AB3UQM 1VFV53 / 8 "x 1 / 8"€4.96
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFV7 hatlapú persely piros sárgaréz 3/8 x 1/4 hüvelyk | AB3UQP 1VFV73 / 8 "x 1 / 4"€5.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFV9 hatlapú persely piros sárgaréz 1/2 x 1/8 hüvelyk | AB3UQQ 1VFV91 / 2 "x 1 / 8"€7.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFX2 hatlapú persely piros sárgaréz 1/2 x 1/4 hüvelyk | AB3UQT 1VFX21 / 2 "x 1 / 4"€5.65
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFX4 hatlapú persely piros sárgaréz 1/2 x 3/8 hüvelyk | AB3UQV 1VFX41 / 2 "x 3 / 8"€7.02
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFX6 hatlapú persely piros sárgaréz 3/4 x 1/8 hüvelyk | AB3UQX 1VFX63 / 4 "x 1 / 8"€16.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1VGB6 hatlapú persely piros sárgaréz 3 x 2 hüvelyk
€145.77 /Mértékegység