Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1VFG2 sapka vörösréz 1/4 hüvelykes 150 Psi 125-ös osztály | AB3ULW

APPROVED VENDOR 1VFG2 sapka piros sárgaréz 1/4 hüvelykes 150 psi, 125 osztály

Raktáron
Tétel: AB3ULW Modell: 1VFG2
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
€5.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
test anyagaVörösréz
Osztály125
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás125 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)1.78
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFF9 sapka, piros sárgaréz, 1/8 hüvelykes 150 psi, 125. osztály | AB3ULU 1VFF91 / 8 "€5.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFG4 sapka, piros sárgaréz, 3/8 hüvelykes 150 psi, 125. osztály | AB3ULY 1VFG43 / 8 "€5.22
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1VFG6 sapka vörös sárgaréz 1/2 hüvelykes 150 Psi 125-ös osztály | AB3UMA 1VFG61 / 2 "€7.62
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFG8 sapka Piros sárgaréz 3/4 hüvelykes 150 Psi 125 -ös osztály | AB3UMC 1VFG83 / 4 "€10.88
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFH1 sapka, piros sárgaréz, 1 hüvelyk, 150 psi, 125. osztály | AB3UME 1VFH11"€17.58
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1VFH3 sapka vörösréz 1 1/4 hüvelykes 150 Psi 125-ös osztály | AB3UMG 1VFH31.25 "€27.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFH5 sapka, piros sárgaréz, 1 1/2 hüvelykes 150 psi, 125. osztály | AB3UMJ 1VFH51.5 "€37.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1VFG2 sapka piros sárgaréz 1/4 hüvelykes 150 psi, 125 osztály
€5.63 /Mértékegység