Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1VFC4 kereszt vörös sárgaréz 1 hüvelyk 150 Psi | AB3UKK

APPROVED VENDOR 1VFC4 Cross Red Brass 1 Inch 150 Psi

Raktáron
Cikkszám: AB3UKK Modell: 1VFC4

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€59.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereszt
test anyagaVörösréz
Osztály125
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás125 psi
Csőméret1"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1VFB3 kereszt vörös sárgaréz 1/8 hüvelyk 150 Psi | AB3UJZ 1VFB31 / 8 "€22.02
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1VFB5 kereszt vörös sárgaréz 1/4 hüvelyk 150 Psi | AB3UKB 1VFB51 / 4 "€24.55
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1VFB7 kereszt vörös sárgaréz 3/8 hüvelyk 150 Psi | AB3UKD 1VFB73 / 8 "€20.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFB9 Cross Red Bras 1/2 hüvelykes 150 Psi | AB3UKF 1VFB91 / 2 "€25.07
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1VFC2 kereszt vörös sárgaréz 3/4 hüvelyk 150 Psi | AB3UKH 1VFC23 / 4 "€39.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1VFC4 Cross Red Brass 1 Inch 150 Psi
€59.40 /Mértékegység