Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1VFB7 kereszt vörös sárgaréz 3/8 hüvelyk 150 Psi | AB3UKD

APPROVED VENDOR 1VFB7 Cross Red sárgaréz 3/8 hüvelykes 150 Psi

Raktáron
Tétel: AB3UKD Modell: 1VFB7
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
€20.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereszt
test anyagaVörösréz
Osztály125
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás125 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1229
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)4.45
Hajószélesség (cm)4.45
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1VFB3 kereszt vörös sárgaréz 1/8 hüvelyk 150 Psi | AB3UJZ 1VFB31 / 8 "€20.47
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1VFB5 kereszt vörös sárgaréz 1/4 hüvelyk 150 Psi | AB3UKB 1VFB51 / 4 "€23.11
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFB9 Cross Red Bras 1/2 hüvelykes 150 Psi | AB3UKF 1VFB91 / 2 "€26.03
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1VFC2 kereszt vörös sárgaréz 3/4 hüvelyk 150 Psi | AB3UKH 1VFC23 / 4 "€40.45
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1VFC4 kereszt vörös sárgaréz 1 hüvelyk 150 Psi | AB3UKK 1VFC41"€66.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1VFB7 Cross Red sárgaréz 3/8 hüvelykes 150 Psi
€20.82 /Mértékegység