Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VB87 kocsicsavar 1/4-20 X 2 1/2 L, 25PK | AB3TBM

APPROVED VENDOR 1VB87 kocsicsavar 1/4-20 X 2 1/2 L, 25PK

Raktáron
Tétel: AB3TBM Típus: 1VB87
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
€4.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret17 / 64 "
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.594-0.563 "
Fejmagasság0.145–0.125 ”
fej típusaRound
Hossz2.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Négyzetmagasság0.156–0.125 ”
Négyzet szélessége0.26–0.245 ”
Szakítószilárdság100–150 KSI
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7318152051
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1VB87 kocsicsavar 1/4-20 X 2 1/2 L, 25PK
€4.26 /csomag