JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWY1 Cső Uhmw 1 1/4 Idx1 5/8 hüvelyk külső átmérő 6 láb | AB3QRZ

APPROVED VENDOR 1UWY1 cső Uhmw 1 1/4 Idx1 5/8 hüvelyk külső átmérő 6 láb

Tétel: AB3QRZ Modell: 1UWY1
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€148.76 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső készlet
színekfehér
Belül Dia.1.25 "
Belül Dia. Megértés+/- 0.070 "
Hossz6"
Hosszúság tolerancia+0.060 "/ - 0.000"
AnyagUHMW-PE
Max. Hőmérséklet180 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Dia kívül.1.625 "
Dia-n kívül Megértés+/- 0.070 "
Szakítószilárdság5,800 PSI
típusSzűz étel érintkezés fokozat
Falvastagság0.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.21
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia. MegértésHosszDia kívül.Dia-n kívül MegértésFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWJ6 cső Uhmw 1 1/4 Idx2 hüvelyk külső átmérő 1 láb | AB3QNQ 1UWJ6+/- 0.160 "1"2"+/- 0.160 "0.375 "€93.92
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWR1 cső Uhmw 1 1/4 Idx1 5/8 hüvelyk külső átmérő 3 láb | AB3QQD 1UWR1+/- 0.070 "3 láb.1.625 "+/- 0.070 "0.187 "€79.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWR3 cső Uhmw 1 1/4 Idx1 7/8 hüvelyk külső átmérő 3 láb | AB3QQF 1UWR3+/- 0.070 "3 láb.1.875 "+/- 0.070 "0.312 "€137.12
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWR6 cső Uhmw 1 1/4 Idx2 hüvelyk külső átmérő 3 láb | AB3QQJ 1UWR6+/- 0.160 "3 láb.2"+/- 0.160 "0.375 "€195.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWY3 Cső Uhmw 1 1/4 Idx1 7/8 hüvelyk külső átmérő 6 láb | AB3QTB 1UWY3+/- 0.070 "6"1.875 "+/- 0.070 "0.312 "€210.97
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWY6 cső Uhmw 1 1/4 Idx2 hüvelyk külső átmérő 6 láb | AB3QTE 1UWY6+/- 0.160 "6"2"+/- 0.160 "0.375 "€291.36
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWY1 cső Uhmw 1 1/4 Idx1 5/8 hüvelyk külső átmérő 6 láb
€148.76 /Mértékegység