JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWR3 cső Uhmw 1 1/4 Idx1 7/8 hüvelyk külső átmérő 3 láb | AB3QQF

APPROVED VENDOR 1UWR3 cső Uhmw 1 1/4 Idx1 7/8 hüvelyk külső átmérő 3 láb

Raktáron
Tétel: AB3QQF Modell: 1UWR3

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€161.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső készlet
színekfehér
Belül Dia.1.25 "
Belül Dia. Megértés+/- 0.070 "
Hossz3 láb.
Hosszúság tolerancia+0.060 "/ - 0.000"
AnyagUHMW-PE
Max. Hőmérséklet180 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Dia kívül.1.875 "
Dia-n kívül Megértés+/- 0.070 "
Szakítószilárdság5,800 PSI
típusSzűz étel érintkezés fokozat
Falvastagság0.312 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia. MegértésHosszDia kívül.Dia-n kívül MegértésFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWJ6 cső Uhmw 1 1/4 Idx2 hüvelyk külső átmérő 1 láb | AB3QNQ 1UWJ6+/- 0.160 "1"2"+/- 0.160 "0.375 "€110.58
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWR1 cső Uhmw 1 1/4 Idx1 5/8 hüvelyk külső átmérő 3 láb | AB3QQD 1UWR1+/- 0.070 "3 láb.1.625 "+/- 0.070 "0.187 "€196.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWR6 cső Uhmw 1 1/4 Idx2 hüvelyk külső átmérő 3 láb | AB3QQJ 1UWR6+/- 0.160 "3 láb.2"+/- 0.160 "0.375 "€229.61
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWY1 Cső Uhmw 1 1/4 Idx1 5/8 hüvelyk külső átmérő 6 láb | AB3QRZ 1UWY1+/- 0.070 "6"1.625 "+/- 0.070 "0.187 "€122.94
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWY3 Cső Uhmw 1 1/4 Idx1 7/8 hüvelyk külső átmérő 6 láb | AB3QTB 1UWY3+/- 0.070 "6"1.875 "+/- 0.070 "0.312 "€210.97
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWY6 cső Uhmw 1 1/4 Idx2 hüvelyk külső átmérő 6 láb | AB3QTE 1UWY6+/- 0.160 "6"2"+/- 0.160 "0.375 "€291.36
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWR3 cső Uhmw 1 1/4 Idx1 7/8 hüvelyk külső átmérő 3 láb
€161.44 /Mértékegység