JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWV2 cső Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 hüvelyk külső átmérő 3 láb | AB3QRH

APPROVED VENDOR 1UWV2 cső Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 hüvelyk külső átmérő 3 láb

Raktáron
Tétel: AB3QRH Modell: 1UWV2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€480.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső készlet
színekfehér
Belül Dia.7.875 "
Belül Dia. Megértés+/- 0.200 "
Hossz3 láb.
Hosszúság tolerancia+0.060 "/ - 0.000"
AnyagUHMW-PE
Max. Hőmérséklet180 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Dia kívül.8.625 "
Dia-n kívül Megértés+/- 0.200 "
Szakítószilárdság5,800 PSI
típusSzűz étel érintkezés fokozat
Falvastagság0.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.9
Hajó magassága (cm)22.35
Hajó hossza (cm)91.95
Hajószélesség (cm)22.35
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWN2 Cső Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 hüvelyk külső átmérő 1 láb | AB3QPM 1UWN21"€165.33
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UXB2 cső Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 hüvelyk külső átmérő 6 láb | AB3QUR 1UXB26"€799.16
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWV2 cső Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 hüvelyk külső átmérő 3 láb
€480.50 /Mértékegység