Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWT3 Cső Uhmw 1 1/2 Idx2 1/2 hüvelyk külső átmérő 3 láb | AB3QQQ

APPROVED VENDOR 1UWT3 cső Uhmw 1 1/2 Idx2 1/2 hüvelyk külső átmérő 3 láb

Raktáron
Tétel: AB3QQQ Modell: 1UWT3
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
€596.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső készlet
színekfehér
Belül Dia.1.5 "
Belül Dia. Megértés+/- 0.160 "
Hossz3 láb.
Hosszúság tolerancia+0.060 "/ - 0.000"
AnyagUHMW-PE
Max. Hőmérséklet180 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Dia kívül.2.5 "
Dia-n kívül Megértés+/- 0.160 "
Szakítószilárdság5,800 PSI
típusSzűz étel érintkezés fokozat
Falvastagság0.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszDia kívül.FalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWJ5 cső Uhmw 1 1/2 Idx2 hüvelyk külső átmérő 1 láb | AB3QNP 1UWJ51"2"0.25 "€68.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWK3 Cső Uhmw 1 1/2 Idx2 1/2 hüvelyk külső átmérő 1 láb | AB3QNW 1UWK31"2.5 "0.5 "€78.77
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWR5 cső Uhmw 1 1/2 Idx2 hüvelyk külső átmérő 3 láb | AB3QQH 1UWR53 láb.2"0.25 "€83.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWY5 cső Uhmw 1 1/2 Idx2 hüvelyk külső átmérő 6 láb | AB3QTD 1UWY56"2"0.25 "€149.52
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWT3 cső Uhmw 1 1/2 Idx2 1/2 hüvelyk külső átmérő 3 láb
€596.34 /Mértékegység