Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWR9 cső Uhmw 1 3/4 Idx2 1/4 hüvelyk külső átmérő 3 láb | AB3QQM

APPROVED VENDOR 1UWR9 cső Uhmw 1 3/4 Idx2 1/4 hüvelyk külső átmérő 3 láb

Raktáron
Tétel: AB3QQM Modell: 1UWR9

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€154.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső készlet
színekfehér
Belül Dia.1.75 "
Belül Dia. Megértés+/- 0.160 "
Hossz3 láb.
Hosszúság tolerancia+0.060 "/ - 0.000"
AnyagUHMW-PE
Max. Hőmérséklet180 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Dia kívül.2.25 "
Dia-n kívül Megértés+/- 0.160 "
Szakítószilárdság5,800 PSI
típusSzűz étel érintkezés fokozat
Falvastagság0.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.27
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszDia kívül.FalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWJ7 cső Uhmw 1 3/4 Idx2 hüvelyk külső átmérő 1 láb | AB3QNR 1UWJ71"2"0.125 "€83.89
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWJ9 Cső Uhmw 1 3/4 Idx2 1/4 hüvelyk külső átmérő 1 láb | AB3QNU 1UWJ91"2.25 "0.25 "€115.60
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWK2 Cső Uhmw 1 3/4 Idx2 3/8 hüvelyk külső átmérő 1 láb | AB3QNV 1UWK21"2.375 "0.312 "€141.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWR7 cső Uhmw 1 3/4 Idx2 hüvelyk külső átmérő 3 láb | AB3QQK 1UWR73 láb.2"0.125 "€127.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWT2 Cső Uhmw 1 3/4 Idx2 3/8 hüvelyk külső átmérő 3 láb | AB3QQP 1UWT23 láb.2.375 "0.312 "€428.32
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWY7 Cső Uhmw 1 3/4 Idx2 hüvelyk külső átmérő 6 láb | AB3QTF 1UWY76"2"0.125 "€173.25
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWR9 cső Uhmw 1 3/4 Idx2 1/4 hüvelyk külső átmérő 3 láb
€154.84 /Mértékegység