APPROVED VENDOR 1UTL6 Sheet Nylon White 1 Inch T 12 x 24 In | AB3QDJ

APPROVED VENDOR 1UTL6 Sheet Nylon White 1 Inch T 12 x 24 In

Raktáron
Tétel: AB3QDJ Modell: 1UTL6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€341.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapkészlet
színekPiszkosfehér
Hossz24 "
Hosszúság tolerancia+0.060 "/ - 0.000"
AnyagExtrudált nylon 6/6
Anyag típusaTermészetes fokozat
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 210 fokig F
Szakítószilárdság11,500 psi
Vastagság1"
Vastagsági tolerancia+0.025 "/ - 0.000"
Szélesség12 "
Szélesség tűrés+0.060 "/ - 0.000"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.67
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3920920000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélesség tűrésszínekHosszHosszúság toleranciaSzakítószilárdságVastagságVastagsági toleranciaSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1UTB7 lap nejlon fehér 1/16 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AB3QBV 1UTB7+0.060 "/ - 0.000"Piszkosfehér12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.063 "+/- 0.005 "12 "€18.91
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UTC1 Nylon, fehér 3/32 hüvelykes T 12 x 12 hüvelykes | AB3QBX 1UTC1+0.060 "/ - 0.000"Piszkosfehér12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.093 "+/- 0.005 "12 "€28.08
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1UTC4 lap nejlon fehér 1/8 T 12 x 12 hüvelyk | AB3QBY 1UTC4+0.060 "/ - 0.000"Piszkosfehér12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.125 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€39.72
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1UTC7 lap nejlon fehér 3/16 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AB3QCB 1UTC7+0.060 "/ - 0.000"Piszkosfehér12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.188 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€50.23
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1UTD1 lap nejlon fehér 1/4 T 12 x 12 hüvelyk | AB3QCD 1UTD1+0.060 "/ - 0.000"Piszkosfehér12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€57.41
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1UTD4 lap nejlon fehér 3/8 T 12 x 12 hüvelyk | AB3QCE 1UTD4+0.060 "/ - 0.000"Piszkosfehér12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€80.55
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1UTD7 lap nejlon fehér 1/2 T 12 x 12 hüvelyk | AB3QCG 1UTD7+0.060 "/ - 0.000"Piszkosfehér12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€103.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UTL6 Sheet Nylon White 1 Inch T 12 x 24 In
€341.45 /Mértékegység