Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1URP9 Sheet Peek Tan 3/8 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AB3PZU

APPROVED VENDOR 1URP9 Sheet Peek Tan, 3/8 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3PZU Modell: 1URP9
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
€890.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapkészlet
színekCserez
Hossz12 "
Hosszúság tolerancia+0.060 "/ - 0.000"
AnyagKANDIKÁL
Anyag típusaKitöltetlen
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 480 fokig F
Szakítószilárdság16,000 psi
Vastagság0.375 "
Vastagsági tolerancia+0.025 "/ - 0.000"
Szélesség12 "
Szélesség tűrés+0.060 "/ - 0.000"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3920995000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1URH1 Lapkészlet Peek Tan 1/4 hüvelyk T 6 x 6 hüvelyk | AB3PYM 1URH16"0.25 "6"€157.65
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1URH4 Lapkészlet Peek Tan 3/8 hüvelyk T 6 x 6 hüvelyk | AB3PYQ 1URH46"0.375 "6"€221.28
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1URH7 Lapkészlet Peek Tan 1/2 hüvelyk T 6 x 6 hüvelyk | AB3PYT 1URH76"0.5 "6"€292.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1URJ4 lapkészlet Peek Tan 3/4 hüvelyk T 6 x 6 hüvelyk | AB3PYW 1URJ46"0.75 "6"€427.46
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1URK1 Lapkészlet Peek Tan 1 hüvelyk T 6 x 6 hüvelyk | AB3PZB 1URK16"1"6"€2,312.65
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1URK4 Sheet Peek Tan 1 1/4 hüvelyk T 6 x 6 hüvelyk | AB3PZE 1URK46"1.25 "6"€727.63
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1URK7 Sheet Peek Tan 1 1/2 hüvelyk T 6 x 6 hüvelyk | AB3PZG 1URK76"1.5 "6"€863.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1URP9 Sheet Peek Tan, 3/8 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk
€890.81 /Mértékegység