JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPJ5 Rod Peek Tan 3 1/2 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AB3PQP

APPROVED VENDOR 1UPJ5 Rod Peek Tan 3 1/2 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AB3PQP Modell: 1UPJ5

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,510.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
színekCserez
Átmérő3.5 "
Átmérő tolerancia+ 0.250 / -0.000 "
Hossz3 ft.
Hosszúság tolerancia+ 0.060 / -0.000 "
AnyagKANDIKÁL
Max. Hőmérséklet480 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Szakítószilárdság16,000 psi
típusKitöltetlen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.85
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód3916905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPD7 Rod Peek Tan 3 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3PPE 1UPD71 ft.€3,551.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UPJ5 Rod Peek Tan 3 1/2 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság
€7,510.72 /Mértékegység