Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPD7 Rod Peek Tan 3 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3PPE

APPROVED VENDOR 1UPD7 Rod Peek Tan 3 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AB3PPE Modell: 1UPD7
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
€3,551.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
színekCserez
Átmérő3.5 "
Átmérő tolerancia+ 0.250 / -0.000 "
Hossz1 ft.
Hosszúság tolerancia+ 0.060 / -0.000 "
AnyagKANDIKÁL
Max. Hőmérséklet480 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Szakítószilárdság16,000 psi
típusKitöltetlen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.655
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód3916905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPJ5 Rod Peek Tan 3 1/2 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AB3PQP 1UPJ53 ft.€7,510.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UPD7 Rod Peek Tan 3 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság
€3,551.85 /Mértékegység