Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPJ4 lap akril bronz 0.177 x 24 x 24 hüvelyk | AB3PQN

APPROVED VENDOR 1UPJ4 lap akril bronz 0.177 x 24 x 24 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3PQN Modell: 1UPJ4
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
€48.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapkészlet
színekBronz
Színkód2370
Hossz24 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.060 "
AnyagExtrudált akril
Anyag típusaStandard fokozat
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 170 fok F között
Szakítószilárdság11,030 psi
Vastagság0.177 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.018 "
Szélesség24 "
Szélesség tűrés+/- 0.060 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7257
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)62.23
HS-kód3920515000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességszínekSzínkódSzélesség tűrésHosszHosszúság toleranciaSzakítószilárdságVastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1UNK3 lap akril átlátszó 0.093 T 12 x 12 hüvelyk | AB3PHY 1nk312 "Szűrő kikapcsolása-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200 psi0.093 "€7.62
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1UNK4 lapos akril átlátszó 0.118 T 12 x 12 In | AB3PHZ 1nk412 "Szűrő kikapcsolása-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200 psi0.118 "€8.88
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1UNK5 lap akril átlátszó 0.177 T 12 x 12 In | AB3PJA 1nk512 "Szűrő kikapcsolása-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200 psi0.177 "€11.68
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1UNK6 lapos akril átlátszó 0.236 T 12 x 12 hüvelyk | AB3PJB 1nk612 "Szűrő kikapcsolása-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200 psi0.236 "€15.31
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1UNK7 lap akril átlátszó 0.093 x 24 x 24 hüvelyk | AB3PJC 1nk724 "Szűrő kikapcsolása-+/- 0.060 "24 "+/- 0.060 "10,200 psi0.093 "€30.58
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1UNK8 lapos akril átlátszó 0.118 x 24 x 24 hüvelyk | AB3PJD 1nk824 "Szűrő kikapcsolása-+/- 0.060 "24 "+/- 0.060 "10,200 psi0.118 "€33.48
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1UNK9 lapos akril átlátszó 0.177 x 24 x 24 hüvelyk | AB3PJE 1nk924 "Szűrő kikapcsolása-+/- 0.060 "24 "+/- 0.060 "10,200 psi0.177 "€40.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UPJ4 lap akril bronz 0.177 x 24 x 24 hüvelyk
€48.09 /Mértékegység