Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPC6 Rod Peek Tan 1 3/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3PNY

APPROVED VENDOR 1UPC6 Rod Peek Tan 1 3/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AB3PNY Modell: 1UPC6
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
€704.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
színekCserez
Átmérő1.75 "
Átmérő tolerancia+ 0.005 / -0.000 "
Hossz1 ft.
Hosszúság tolerancia+ 0.060 / -0.000 "
AnyagKANDIKÁL
Max. Hőmérséklet480 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Szakítószilárdság16,000 psi
típusKitöltetlen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód3916905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁtmérő toleranciaHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPD5 Rod Peek Tan 3 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3PPC 1UPD53"+ 0.250 / -0.000 "1 ft.€1,989.36
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPH3 Rod Peek Tan 2 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AB3PQF 1 UPH32"+ 0.005 / -0.000 "3 ft.€2,172.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UPC6 Rod Peek Tan 1 3/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság
€704.12 /Mértékegység