Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1UNN8 lap akril átlátszó, 354 hüvelykes T 12 x 12 hüvelyk | AB3PJY

APPROVED VENDOR 1UNN8 lap akrilátlátszó 354 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3PJY Modell: 1UNN8
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
€24.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapkészlet
színekSzűrő kikapcsolása
Hossz12 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.060 "
AnyagSejtöntvény akril
Anyag típusaStandard fokozat
Üzemi hőm. Hatótávolság-26 foktól 180 fokig F
Szakítószilárdság10,500 psi
Vastagság0.35 "
Vastagsági tolerancia+0.030 "/ - 0.060"
Szélesség12 "
Szélesség tűrés+/- 0.060 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3920515000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHosszHosszúság toleranciaVastagságVastagsági toleranciaSzélességSzélesség tűrésÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1UNN5 lap akril átlátszó 0.118 x 12 x 12 hüvelyk | AB3PJV 1UNN512 "+/- 0.060 "0.118 "+0.020 "/ - 0.030"12 "+/- 0.060 "€9.91
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1UNN6 lap akril átlátszó 0.177 x 12 x 12 hüvelyk | AB3PJW 1UNN612 "+/- 0.060 "0.177 "+0.022 "/ - 0.038"12 "+/- 0.060 "€14.01
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1UNN7 lap akril átlátszó, 236 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AB3PJX 1UNN712 "+/- 0.060 "0.236 "+0.025 "/ - 0.045"12 "+/- 0.060 "€15.67
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1UNN9 lap akril átlátszó, 472 hüvelykes T 12 x 12 hüvelyk | AB3PJZ 1UNN912 "+/- 0.060 "0.472 "+0.030 "/ - 0.070"12 "+/- 0.060 "€31.67
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1UNP1 lap akril átlátszó, 709 hüvelykes T 12 x 12 hüvelyk | AB3PKA 1.UNP112 "+/- 0.060 "0.709 "+0.030 "/ - 0.080"12 "+/- 0.060 "€51.36
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1UNP2 lap akril átlátszó, 945 hüvelykes T 12 x 12 hüvelyk | AB3PKB 1.UNP212 "+/- 0.060 "0.945 "+0.023 "/ - 0.087"12 "+/- 0.060 "€69.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UNP3 lap akrilátlátszó 1.25 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AB3PKC 1.UNP312 "+/- 0.060 "1.25 "+0.052 "/ - 0.094"12 "+/- 0.060 "€102.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UNN8 lap akrilátlátszó 354 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk
€24.95 /Mértékegység