Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UKW2 forgólapos görgő fékkel 450 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AB3NPC 1UKR4

APPROVED VENDOR 1UKW2 forgólapos görgő fékkel 450 Lb 4 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AB3NPC Típus: 1UKW2Kereszthivatkozás: 1UKR4
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
€29.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Fék típusaKerékpánt
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő fékkel
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagafenolos
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagfenolos
durométert90 D part
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaD
Belső furatlyuk-távolság3 x 4 "
Terhelési érték450 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül3 x 4 "
Teljes magasság5.125 "
Lemezméret4 x 5 "
Lemezvastagság0.157 "
lemez típusaD
VersenypályaKettős labda
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeFekete
Kerékátmérő4"
Kerék anyagafenolos
Kerék szélessége1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)40.39
Hajószélesség (cm)35.05
HS-kód8716903000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBelső furatlyuk-távolságFék típusaGörgős terhelés besorolási tartományTerhelési értékRögzítőcsavar átmérőjeA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1NUX5 forgatható lemez görgő fékkel 900 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AB2UCP 1NUX53 x 3 "Oldal300-999 font900 font3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€72.04
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1NUX8 forgatható lemez görgő fékkel 900 Lb 8 hüvelyk átmérőjű | AB2UCT 1NUX83 x 3 "Oldal300-999 font900 font3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "€122.14
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1NUY2 forgatható lemez görgő 4 hüvelyk átmérőjű fékkel | AB2UCW 1. ÉVFOLYAM23 x 3 "Oldal300-999 font750 font3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€66.38
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NUZ7 forgólapos görgő fékkel 800 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AB2UDL 1NUZ73 x 3 "Oldal300-999 font800 font3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€52.05
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1NVC1 forgatható lemez görgő fékkel 1000 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AB2UDZ 1NVC13 x 3 "Oldal1000-2999 font1000 font3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€58.58
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NVC4 Forgólapos görgő fékkel 1000 Lb 5 hüvelyk átmérőjű | AB2UEC 1NVC43 x 3 "Oldal1000-2999 font1000 font3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€61.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NVC7 Forgólapos görgő fékkel 1200 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AB2UEF 1NVC73 x 3 "Oldal1000-2999 font1200 font3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€63.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UKW2 forgólapos görgő fékkel 450 Lb 4 hüvelyk átmérőjű
€29.28 /Mértékegység