Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UHP6 Forgólapos görgő 100 Lb 2 hüvelyk Átmérő | AB3NEF

APPROVED VENDOR 1UHP6 forgólapos görgő 100 Lb 2 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AB3NEF Modell: 1UHP6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€3.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagapoliolefin
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagpoliolefin
durométert65 D part
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaD
Belső furatlyuk-távolság15/16 x 2-1/8"
Terhelési érték100 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője1 / 4 "
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül15/16 x 2-1/8"
Teljes magasság2.625 "
Lemezméret1-7/8 x 2-5/8"
Lemezvastagság0.08 "
lemez típusaD
VersenypályaKettős labda
KerékcsapágyakSima furat
Kerék színeFekete
Kerékátmérő2"
Kerék anyagapoliolefin
Kerék szélessége13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8302200000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelési értékGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaRögzítőcsavar átmérőjeA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretLemezvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1G095 Forgólapos görgő 250 Lb 3-1/2 hüvelyk Átmérő | AA9VDR 1G095250 font0-299 fontpoliuretán5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€23.00
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1G096 Forgólapos görgő 250 Lb 4 hüvelyk Átmérő | AA9VDT 1G096250 font0-299 fontpoliuretán5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€23.68
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1G097 Forgólapos görgő 250 Lb 5 hüvelyk Átmérő | AA9VDU 1G097250 font0-299 fontpoliuretán5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€26.27
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1G190 Forgólapos görgő 154 Lb 3 hüvelyk Átmérő | AA9VEE 1G190154 font0-299 fontHőre lágyuló kaucsuk5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€14.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1G191 Forgólapos görgő 176 Lb 4 hüvelyk Átmérő | AA9VEF 1G191176 font0-299 fontHőre lágyuló kaucsuk5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 61 / 64 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€18.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1G192 forgólapos görgő 198 Lb 5 hüvelyk átmérőjű | AA9VEG 1G192198 font0-299 fontHőre lágyuló kaucsuk5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€19.63
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1G196 Forgólapos görgő 176 Lb 3 hüvelyk Átmérő | AA9VEL 1G196176 font0-299 fontpoliuretán5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€14.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UHP6 forgólapos görgő 100 Lb 2 hüvelyk átmérőjű
€3.13 /Mértékegység