JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UFB8 tárolószekrény szürke 30 hüvelyk magas 36 hüvelyk szélesség | AB3MPN

APPROVED VENDOR 1UFB8 tárolószekrény szürke 30 hüvelyk magas 36 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AB3MPN Modell: 1UFB8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€365.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÍróasztal magasságú tároló szekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
AssemblyÖsszeszerelés nélkül
Szekrény színeSzürke
Ajtó típusaStandard
befejezPorbevonatú
Nyomtáv24
Handleegyetlen
Zárórendszer3 pont
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma1
Teljes mélység18 "
Teljes magasság30 "
Teljes szélesség36 "
Polckapacitás150 font
Erősségi besorolásIpari
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.59
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)103.38
Hajószélesség (cm)57.66
HS-kód9403200030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzekrény színeÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UFC1 Tárolószekrény H30 W36 Fekete | AB3MPQ 1UFC1Fekete€365.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UFB8 tárolószekrény szürke 30 hüvelyk magas 36 hüvelyk szélesség
€365.94 /Mértékegység