Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UAJ3 Tárcsa rugós ívelt acél 0.531 hüvelyk - 10 csomag AB3LTM

APPROVED VENDOR 1UAJ3 tárcsarugós hajlított acél, 0.531 hüvelyk – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB3LTM Modell: 1UAJ3
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
€30.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezrugó
Hajlás @ terhelés0.069 "
Lyukmérethez13 / 16 "
Rúdmérethez1 / 2 "
Betöltés @ elhajlás (font)5
AnyagMagas széntartalmú acél
Max. Dia-n kívül0.795 "
Min. Belül Dia.0.531 "
Teljes magasság0.129 "
Vastagság0.011 "
típusÍvelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7320905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságHajlás @ terhelésLyukmérethezRúdmérethezBetöltés @ elhajlás (font)Max. Dia-n kívülMin. Belül Dia.Teljes magasságÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1UAG2 tárcsa rugós ívelt acél 0.135 hüvelyk - 10 csomag | AB3LRR 1UAG20.004 "0.018 "1 / 4 "#50.80.245 "0.135 "0.049 "€19.51
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1UAG3 ívelt acél 0.174 hüvelykes tárcsa - 10 darabos csomag | AB3LRT 1UAG30.005 "0.024 "11 / 32 "#81.20.322 "0.174 "0.064 "€18.31
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1UAG4 tárcsa rugós ívelt acél 0.174 hüvelyk - 10 darabos csomag | AB3LRU 1UAG40.011 "0.024 "3 / 8 "#890.37 "0.174 "0.039 "€21.15
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1UAG5 ívelt acél tárcsa rugó 0.203 hüvelyk - 10 csomag | AB3LRV 1UAG50.005 "0.026 "11 / 32 "#101.10.322 "0.203 "0.053 "€21.15
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UAG6 Tárcsa rugós ívelt acél 0.200 hüvelyk - 10 csomag AB3LRW 1UAG60.009 "0.015 "3 / 8 "#103.50.37 "0.2 "0.047 "€20.72
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1UAG7 ívelt acéltárcsa 0.200 hüvelykes csomag - 10 darab | AB3LRX 1UAG70.011 "0.027 "7 / 16 "#1090.423 "0.2 "0.047 "€24.20
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1UAG8 tárcsa rugós ívelt acél 0.269 hüvelyk - 10 csomag | AB3LRY 1UAG80.007 "0.025 "7 / 16 "1 / 4 "1.40.423 "0.269 "0.07 "€20.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UAJ3 tárcsarugós hajlított acél, 0.531 hüvelyk – 10 db-os csomag
€30.89 /Mértékegység