Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UAC7 Tárcsás Spring Wave Steel 0.780 hüvelykes - 25 db-os csomag | AB3LQH

APPROVED VENDOR 1UAC7 tárcsás Spring Wave Steel 0.780 hüvelykes - 25 db-os csomag

Raktáron
Cikkszám: AB3LQH Modell: 1UAC7

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€31.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezrugó
Hajlás @ terhelés0.036 "
Lyukmérethez1.125
Rúdmérethez0.75
Betöltés @ elhajlás (font)7-10
AnyagMagas széntartalmú acél
Max. Dia-n kívül1.004 "
Min. Belül Dia.0.78 "
Teljes magasság0.071 "
Vastagság0.011 "
típushullám

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7320905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságHajlás @ terhelésLyukmérethezVastagságRúdmérethezBetöltés @ elhajlás (font)AnyagMax. Dia-n kívülÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UAB7 Tárcsás Spring Wave Steel 0.265 hüvelykes - 25 db-os csomag | AB3LPY 1UAB70.03 "0.015 "0.3750.006 "0.252-4Magas széntartalmú acél0.367 "€26.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UAB8 Tárcsás Spring Wave Steel 0.350 hüvelykes - 25 db-os csomag | AB3LPZ 1UAB80.035 "0.02 "0.50.007 "0.31253-5Magas széntartalmú acél0.492 "€26.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UAB9 Tárcsás Spring Wave Steel 0.397 hüvelykes - 25 db-os csomag | AB3LQA 1UAB90.029 "0.02 "0.50.009 "0.3753-5Magas széntartalmú acél0.484 "€26.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UAC1 Tárcsás Spring Wave Steel 0.440 hüvelykes - 25 db-os csomag | AB3LQB 1UAC10.04 "0.015 "0.6250.008 "0.43753-5Magas széntartalmú acél0.618 "€26.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UAC2 Tárcsás Spring Wave Steel 0.459 hüvelykes - 25 db-os csomag | AB3LQC 1UAC20.037 "0.012 "0.6250.008 "0.43753-5Magas széntartalmú acél0.608 "€26.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UAC3 Tárcsás Spring Wave Steel 0.531 hüvelykes - 25 db-os csomag | AB3LQD 1UAC30.05 "0.02 "0.750.009 "0.54-7Magas széntartalmú acél0.734 "€26.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UAC4 Tárcsás Spring Wave Steel 0.588 hüvelykes - 25 db-os csomag | AB3LQE 1UAC40.047 "0.017 "0.750.009 "0.56253-5Magas széntartalmú acél0.731 "€26.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UAC7 tárcsás Spring Wave Steel 0.780 hüvelykes - 25 db-os csomag
€31.04 /Mértékegység