Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1RRP6 Hex Reducing Bushing 1/2 x 1/4 Inch 304 Stainless Steel | AB3EJV

APPROVED VENDOR 1RRP6 hatlapú szűkítő persely 1/2 x 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AB3EJV Modell: 1RRP6
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
€12.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex redukáló persely
test anyaga304 Stainless Steel
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Max. Nyomás3000 psi @ 100 fok F
Max. Gőznyomás2500 psi @ 350 fok F
Csőméret1 / 2 "x 1 / 4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0693
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7307225000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMax. NyomásMax. GőznyomásCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTX1 Hatlapfejű szűkítő persely 1 1/2 x 1 1/4 In | AB2FNN 1LTX1316 Stainless Steel3000 psi @ 100 fok F2500 psi @ 350 fok F1-1/2" x 1-1/4"€58.85
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LTX3 Hex redukáló persely 2 x 3/4 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AB2FNQ 1LTX3316 Stainless Steel3000 psi @ 100 fok F2500 psi @ 350 fok F2 "x 3/4"€108.55
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LTX5 Hex redukáló persely 2 x 1 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AB2FNT 1LTX5316 Stainless Steel3000 psi @ 100 fok F2500 psi @ 350 fok F2 "x 1"€112.02
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LTX7 Hex redukáló persely 2 x 1 1/4 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AB2FNV 1LTX7316 Stainless Steel3000 psi @ 100 fok F2500 psi @ 350 fok F2 "x 1-1 / 4"€84.14
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTX9 Hexacsökkentő persely 2 x 1 1/2 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AB2FNX 1LTX9316 Stainless Steel3000 psi @ 100 fok F2500 psi @ 350 fok F2 "x 1-1 / 2"€89.75
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LUL9 Hex redukáló persely 1/2 x 1/8 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AB2FWE 1LUL9316 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 2 "x 1 / 8"€8.30
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LUN2 Hatlapfejű redukáló persely 1/2 x 1/4 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AB2FWG 1LUN2316 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 2 "x 1 / 4"€8.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1RRP6 hatlapú szűkítő persely 1/2 x 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél
€12.23 /Mértékegység