Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LUL9 Hex redukáló persely 1/2 x 1/8 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AB2FWE

APPROVED VENDOR 1LUL9 Hex Reducing Bushing 1/2 x 1/8 Inch 316 Stainless Steel

Raktáron
Tétel: AB2FWE Model: 1LUL9
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
€9.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex redukáló persely
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Max. Nyomás300 psi
Max. Gőznyomás150 psi
Csőméret1 / 2 "x 1 / 8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7307290090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMax. NyomásMax. GőznyomásCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTX1 Hatlapfejű szűkítő persely 1 1/2 x 1 1/4 In | AB2FNN 1LTX1316 Stainless Steel3000 psi @ 100 fok F2500 psi @ 350 fok F1-1/2" x 1-1/4"€67.64
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LTX3 Hex redukáló persely 2 x 3/4 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AB2FNQ 1LTX3316 Stainless Steel3000 psi @ 100 fok F2500 psi @ 350 fok F2 "x 3/4"€93.50
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LTX5 Hex redukáló persely 2 x 1 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AB2FNT 1LTX5316 Stainless Steel3000 psi @ 100 fok F2500 psi @ 350 fok F2 "x 1"€100.77
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LTX7 Hex redukáló persely 2 x 1 1/4 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AB2FNV 1LTX7316 Stainless Steel3000 psi @ 100 fok F2500 psi @ 350 fok F2 "x 1-1 / 4"€93.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTX9 Hexacsökkentő persely 2 x 1 1/2 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AB2FNX 1LTX9316 Stainless Steel3000 psi @ 100 fok F2500 psi @ 350 fok F2 "x 1-1 / 2"€93.47
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LUN2 Hatlapfejű redukáló persely 1/2 x 1/4 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AB2FWG 1LUN2316 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 2 "x 1 / 4"€7.11
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LUN4 Hatlapfejű szűkítő persely 3/4 x 1/8 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AB2FWH 1LUN4316 Stainless Steel300 psi150 psi3 / 4 "x 1 / 8"€12.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LUL9 Hex Reducing Bushing 1/2 x 1/8 Inch 316 Stainless Steel
€9.20 /Mértékegység