Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RLW4 Négyzetfejű dugó sárgaréz 3 hüvelykes Npt | AB3DPU

APPROVED VENDOR 1RLW4 négyzetfejű dugó sárgaréz 3 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AB3DPU Típus: 1RLW4
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
€22.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelt négyzetes fejdugó
test anyagaSárgaréz
Osztály125
Kapcsolat típusaMNPT
Max. Nyomás125 psi
Csőméret3"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7412200035
Származási országTH

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RLV9 Négyzetfejű dugó sárgaréz 1 1/4 hüvelykes Npt | AB3DPP 1RLV91.25 "€1.97
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RLW1 Négyzetfejű dugó sárgaréz 1 1/2 hüvelykes Npt | AB3DPQ 1RLW11.5 "€2.54
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RLW2 Négyzetfejű dugó sárgaréz 2 hüvelykes Npt | AB3DPR 1RLW22"€11.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RLW3 Négyzetfejű dugó sárgaréz 2 1/2 hüvelykes Npt | AB3DPT 1RLW32.5 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RLW5 Négyzetfejű dugó sárgaréz 4 hüvelykes Npt | AB3DPV 1RLW54"€30.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1RLW4 négyzetfejű dugó sárgaréz 3 hüvelykes Npt
€22.60 /Mértékegység