JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RLW3 Négyzetfejű dugó sárgaréz 2 1/2 hüvelykes Npt | AB3DPT

APPROVED VENDOR 1RLW3 négyzetfejű dugó sárgaréz 2 1/2 hüvelykes Npt

Tétel: AB3DPT Típus: 1RLW3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelt négyzetes fejdugó
test anyagaSárgaréz
Osztály125
Kapcsolat típusaMNPT
Max. Nyomás125 psi
Csőméret2.5 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7412200035
Származási országTH

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RLV9 Négyzetfejű dugó sárgaréz 1 1/4 hüvelykes Npt | AB3DPP 1RLV91.25 "€7.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RLW1 Négyzetfejű dugó sárgaréz 1 1/2 hüvelykes Npt | AB3DPQ 1RLW11.5 "€9.57
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RLW2 Négyzetfejű dugó sárgaréz 2 hüvelykes Npt | AB3DPR 1RLW22"€11.77
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RLW4 Négyzetfejű dugó sárgaréz 3 hüvelykes Npt | AB3DPU 1RLW43"€25.36
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RLW5 Négyzetfejű dugó sárgaréz 4 hüvelykes Npt | AB3DPV 1RLW54"€34.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1RLW3 négyzetfejű dugó sárgaréz 2 1/2 hüvelykes Npt